Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000772452 Herst.-Nr.: 6057350 EAN/GTIN: 4010886605738 |
| | |
|
|  |  |
 | gerade, offen · CV-Stahl · verchromt · Köpfe 15° abgewinkelt DIN 3118 · 6-kant: Öffnung 30° versetzt Unit-Drive-Profil: (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung) Öffnung 15° versetzt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt Weitere Informationen:  |  | Länge: | 160 mm | Ausführung: | mit 6kant | Material: | CV-Stahl | Modell: | 400 11 x 13 | Schlüsselweite: | 11 x 13 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 9,51* | € 11,43* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 9,55* | € 11,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 9,64* | € 11,60* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 9,98* | € 12,00* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 13,37* | € 15,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|