Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelmaulschlüssel 8 13 13,0mm L.131mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000770342
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6095280
EAN/GTIN:
     4010886609521
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
mit gleichen Schlüsselweiten und flachen Köpfen · kurze Ausführung · CV-Stahl · verchromt · Maulstellung 75° und 15° · Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
CV-Stahl
Maulstellung:
15/75 °
Schlüsselweite:
13,0 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,24*
2 Tage
36
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,25*
5 Tage
143
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,25*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,30*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000823101
ab € 0,77*
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 3,04*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 3,12*
Ähnlich
Gedore
6095010
ab € 3,28*
Ähnlich
Gedore
6095360
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 2,80*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 2,80*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 2,72*
Ähnlich
Endres
0010607S
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.