Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Krankentrage Alu. DIN13024N 4Gleitfüße SÖHNGEN 1xklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000386200
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  0601002
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Krankentrage
nach DIN 13 024 N · 1 x längs zusammenstellbar · Gestell aus Aluminium · hochbelastbar · Bezug aus monofilem Gewebe · thermofixiert, atmungsaktiv, desinfizierbar · 2 Gurte mit Schnellverschluss · 4 Gleitfüße · Faltmaß: 192 x 150 x 145 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:2302 x 556 x 137 mm
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Krankentragen
Weitere Suchbegriffe: Tragen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 89,95*
Corporate_Express 10 Tage Frei Haus € 109,99*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 126,18*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 128,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  128,70* €  153,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG