Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Otra Gr.44 schwarz Polyurethan S5 CI SRC EN20345 Craftland


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000374524
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35330-44
EAN/GTIN:
     4025888251500
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · moderne, ergonomische Schaftform · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · antistatisch · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl ? Kategorie: II ? Zwischensohle: Stahl ? Ausführung: Ausziehhilfe im Fersenbereich ? Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Größe:
44
Material:
Polyurethan
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 31,66*
€ 35,33*
pro Paar
€ 5,20*
ab € 30,53*
€ 35,36*
pro Paar
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 40,75*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 37,45*
€ 41,44*
Lager 106
k.A.
pro Paar
€ 6,95*
ab € 42,45*
€ 47,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,45*
€ 50,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.