Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sicherheitsstiefel S2 Gr.42 W.10 schwarz m.dkl.blau.Bord. Büffelleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000372912
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     330/7
EAN/GTIN:
     4033965006370
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial: genarbtes Leder · Innenfutter: hochwertiges Leder · durchgehende vegetabil gegerbte Naturlederbrandsohle · 2-Schichten-Sohle · weicher Auftritt durch PU-Zwischenschicht · Laufsohle aus Nitril ist bis zu 300 °C kontakthitzebeständig · wärmeisolierender Unterbau · durchgehende, herausnehmbare Einlegesohle (waschbar bei 30 °C) · Patronenschnellverschluss um ein schnelles Ausziehen der Schuhe zu ermöglichen · Weite 10 · Breite M
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
10
Farbe:
schwarz mit dunkelblauer Bordüre
Schuhbreite:
M
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,32*
€ 67,07*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 57,32*
€ 67,07*
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 73,41*
€ 83,32*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG