Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handschuhe Waredex Work 550 Gr.10 Schnittschutz 5 KCL waschbar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000371767
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     550/10
EAN/GTIN:
     4008198755005
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Schnittschutzlevel 5 · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · sehr gute Feinfühligkeit ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch Polyurethanbeschichtung sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Farbe:
beige/grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe hppe gr. 10, schnittfeste handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, 4008198755005, 550/10, Abriebfestigkeit Level 4, EN388 Kat. II Waredex® Work W-Nr. 550, HANDSCHUHE, Handschutz, KCL, Schnittfestigkeit Level 5, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Stichfestigkeit Level 1, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,5147*
€ 9,5147*
10
pro Paar
€ 4,75*
ab € 10,13*
€ 10,13*
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 11,64*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 12,21*
Lager 106
k.A.
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 13,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 138,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG