|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000355501 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030968001227 |
| | |
|
|  |  |
 | chlorfrei · nitritfrei · silikonfrei ein wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze für die Schmierung geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · geeignet für alle üblichen metallischen Werkstoffe, besonders für Stahl, hochlegierte Stähle und Edelstähle · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt. Einsatzkonzentration: allg. Zerspanung: 5 % schwere Zerspanung: 10 % Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 10 l |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schneidöl, Hochleistungs-Khlschmierstoff, SCHMIERSTOFFE, SCHNEIDMITTEL, Opta, Opta HE 500, Kühlschmierstoffe, Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta HE 500, KUEHLSCHMIERSTO, 4030968001227 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 69,91* | € 77,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 72,02* | € 80,19* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 74,37* | € 82,77* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 79,64* | € 88,60* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 83,44* | € 92,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,344* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|