|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000354605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551744 |
| | |
|
|  |  |
 | hochwertiges, hitzebeständiges Trenn- und Gleitmittel · transparentes nicht schmutzendes Gleitmittel · wasser-, öl- und schmutzabweisend · behandelte Teile fetten und verharzen nicht · nicht überlackierbar · abriebfest · widersteht den meisten Chemikalien · temperaturbeständig: ca. -40 °C bis +260 °C · Technische Daten: feinste PTFE-Schuppen in Dispersion mit Haftvermittler · dispergiert mit schnell verdunstendem Lösemittel · nach dem Aufsprühen auf die zu behandelnde Fläche abdunsten lassen Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | Spraydose | Inhalt: | 400 ml |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PTFE-Spray NOW, Schmierstoffe, PTFE-SPRAY, 4015448551744, NOW, Schmiermittel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 3,2175* | € 3,7825* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | € 3,90* | ab € 3,4875* | € 4,10334* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 12 |  | € 4,50* | ab € 3,54* | € 4,32* |  |  |  | Lager 106 | |  | | 12 |  | € 6,95* | – | € 4,49* |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,75* | – | € 4,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|