|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-4000354595 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551720 |
| | |
|
|  |  |
 | ein bitumenfreier Spezialschmierstoff auf Mineralölbasis · heiß- und salzwasserbeständig · schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschmindernd · trockener Schmierfilm, der nur im geringsten Maße Schmutz und Staub bindet · temperaturbeständig: -20 °C bis +120 °C · Technische Daten: bitumenfreier Spezialschmierstoff auf Mineralölbasis mit Haftzusätzen und wirksamem Additivpaket · nach Verdunsten des Schmiermittels verbleibt ein festhaftender Schmierfilm, der auch bei größeren Flächenpressungen zwischen den Zahnflanken nicht weggedrückt wird Weitere Informationen:  |  | Gebinde: | Spraydose | Inhalt: | 500 ml |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zahnradspray NOW, NOW, ZAHNRAD, Schmiermittel, SPRAY, 4015448551720, Schmierstoffe |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 3,06* | € 3,59584* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | € 3,90* | ab € 3,31584* | € 3,89917* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 12 |  | € 4,50* | ab € 3,26* | € 3,97* |  |  |  | Lager 106 | |  | | 12 |  | € 6,95* | – | € 4,08* |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,75* | – | € 4,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|