Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flüssigmetall Epoxyd 25ml Zwillingsspritze NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000353335
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448472940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
Schelle
Epoxyd-Metall für die schnelle Reparatur von Rissen, Löchern, Lunkerstellen usw. · an Metall, Holz, Beton, Keramik · hohe Endfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 ml-Zwillingsspritze
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Flüssigmetall
Weitere Suchbegriffe: Metallreparaturset, Reparaturset, Klebstoff, Spachtelmasse, Now Flüssigmetall, Epoxyd-Metall
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 7,25*
€ 4,02*
Kayser
€ 7,25*
€ 5,14*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG