Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flüssigmetall Epoxyd3450 25ml Zwillingsspritze LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000353330
Hersteller:  Henkel
Herst.-Nr.:  29690
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
schnellaushärtendes Epoxyd-Flüssigmetall zum Füllen und Spachteln von Fehlstellen in Metallteilen · Mechanische Bearbeitung bis zum Gewindeschneiden möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 ml Zwillingsspritze
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Flüssigmetall
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flüssigmetall, Klebstoff, Metallreparaturset, Spachtelmasse, Reparaturset
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
9 Tage
1
€ 7,50*
€ 8,83*
5 Tage
6
€ 7,25*
€ 10,08*
Kayser
6
€ 7,25*
€ 11,11*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Vergleichspreis: 6 Stück für € 66,66*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG