Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gewindedichtband Teflon L.12m 60g/m2 Kl.F DVGW-VP403 EN751/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-4000352050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4011659167705
Artikeldatenblatt
PTFE-Gewindedichtband GRp. · 60 g/m² · Teflonband für Feingewinde Klasse F · weißer Kern · gelbe Hülse · DVGW-VP402/EN751/3
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
12 mm
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Dichtungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Teflon-Band, Druckluft-Armaturen, Dichtungband, Gewindedichtbänder
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 7,25*
€ 0,99*
3 Tage
10
pro Rolle
€ 4,95*
€ 1,07*
Kayser
3 Tage
10
pro Stück
€ 7,25*
€ 1,20*
10 Tage
10
pro Rolle
€ 7,90*
€ 1,59*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 12,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
16880
€ 15,90*
€ 18,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG