Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nebelöler 3000m2/h 6bar 3/8Zoll EWO f.Nagler/Hefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000351856
Herst.-Nr.:
     317.14
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Nebelöler
Pneumatik Öler
Polycarbonat · Nebelöler können durch die kleine Bauweise und geringes Gewicht direkt vor ein Druckluftwerkzeug (Nagler, Hefter, Schrauber...) angebracht werden
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 3/8 Zoll
Innengewinde mm:
15,39 mm
max. Durchflußmenge bei 6 bar:
ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte
Material:
Polycarbonat
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pneumatiköler, Standard-Nebelöler, Standardöler, ewo druckluftöler, druckluftöler, 317.14, 4030875005004, EWO, NEBELOELER, Öler
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 24,99*
€ 4,90*
ab € 21,66*
€ 25,00*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 23,89*
€ 27,28*
2 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 28,43*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 26,10*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504100
ab € 30,70*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504109
ab € 90,48*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504112
ab € 90,73*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504106
ab € 43,84*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504206
ab € 39,90*
Ähnlich
EWO Armaturen- und Autogengerätefabrik
4271504209
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG