Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlauchschelle 9mm 8-12 W4 Edelstahl DIN 3017 leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000351200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250432500142
Suchbegriffe:
DIN 3017
Schlauchschelle DIN 3017
Edelstahl · nach DIN 3017 · Werkstoff: (W4) Komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbarer Stahl) - auch unter V2A (1.4301) bekannt. Hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit und Design. Schraube SW 7
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen-Sortimentboxen, Schlauchschellen, Schlauchschelle 9mm, Schlauchschelle, 4250432500142, TI 9 8 - 12 C7 W4
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
50
€ 4,90*
ab € 0,463*
€ 0,5584*
Lager 106
k.A.
50
€ 6,95*
€ 0,5628*
7 Tage
k.A.
50
€ 3,90*
ab € 0,4902*
€ 0,591*
50
€ 4,75*
€ 0,6038*
6 Tage
k.A.
50
€ 4,50*
ab € 0,4904*
€ 0,6191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG