Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außengewindestück GEKA G1Zoll a.Ms. KARASTO W.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-4000351022
Herst.-Nr.:
     40113 A
EAN/GTIN:
     4015933000474
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück
Messing · CW 617 N · Außengewinde
Weitere Informationen:
Außengewinde:
1 Zoll
Außengewinde mm:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Ausführung:
lose
Typ:
GEKA plus-System
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 40113 A, 4015933000474, Außengewindestück, Geka, GEKA-GEWINDEST., Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, SCHLAUCHZUBEH., Schnellkupplungen
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,96*
€ 2,55*
1
€ 3,95*
ab € 1,98*
€ 2,58*
1 Tag
k.A.
1
€ 5,10*
ab € 2,09*
€ 2,72*
1
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,72*
Lager 106
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEKA
4015933006742
ab € 0,36*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.2110.9
ab € 1,81*
Ähnlich
GEKA
4015933005905
ab € 2,17*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.1110.9
ab € 1,83*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.1111.9
ab € 1,80*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40114
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG