|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-3000265162 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 1 - 3,5 mm · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · 6 m Rolle auf SB-Karte · Haltbarkeit 4 - 8 Jahre Weitere Informationen:  |  | Breite: | 9 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 4 mm | Modellbezeichnung: | 5463 | Rollenlänge: | 6 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Füllspachtel, Dichtungsband, Leime, Kleb-/Dichtstoffe, Kleber, Silikon, tesamoll 5463, Schraubensicherungen, Dichtstoffe, Schmelzklebstoffe, tesa Fenster- und Tür-Moll, Acryl-Dichtstoffe, Heißklebepistolen, Isolierbänder, Flüssigmetall, Anti-Seize-Sticks, Klebstoffe, Alleskleber, Branschutzkleber, Dichtungen, TESA-DAUERD 546, tesa |
|  |  |
| |