|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-3000265154 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PUR-Schaumstoff-Dichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten 1 - 5 mm · selbstklebend · 6 m Rolle auf SB-Karte · Haltbarkeit 1 - 2 Jahre Weitere Informationen:  |  | Breite: | 15 mm | Höhe: | 6 mm | Modellbezeichnung: | 55604 | Rollenlänge: | 6 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dichtungsband, Heißklebepistolen, Alleskleber, tesa, Flüssigmetall, Leime, Acryl-Dichtstoffe, TESAMOLL 55604, Anti-Seize-Sticks, Klebstoffe, Branschutzkleber, Dichtungen, Füllspachtel, Silikon, Sicherungen, tesa Fenster- und Tür-Moll, Isolierbänder, Kleber, Schmelzklebstoffe, Dichtstoffe, Kleb-/Dichtstoffe, Schraubensicherungen |
|  |  |
| |