Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Filtergerät Kemper Dusty 340m3/h 1,6kW KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-1203730244
Hersteller:  Kemper
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
zwei starke Turbinen sorgen im KEMPER Dusty für hervorragende Absaugleistung und hohe statische Pressung · mit KemTex® ePTFE-Membran-Filterpatrone für die Filtration von Ultrafeinststäuben bis unter 0,1µ und dadurch geeignet zur Abscheidung von alveolengängigen Stäuben · der Vorteil der Oberflächenfiltration besteht darin, dass sich die Filterpatrone abreinigen lässt · dies geschieht von Hand, sobald das Gerät eine erforderliche Reinigung anzeigt
Weitere Informationen:
Leistung:
1 x 230 / 50 V/Hz
Maße B x T x H:
300 x 300 x 690 mm
Motorleistung:
1.6 kW
Saugleistung:
340 m³/h
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Absauganlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 844,83*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,83*
€ 1.005,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG