Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absauganlage Filter MasterXL 3000m3/h 1,5kW KEMPER m.W3-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-1203730243
Hersteller:  Kemper
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
das Basismodell der selbstreinigenden Filtergeräte mit hochmodernen und höchsteffizienten KemTex® ePTFE-Membran-Filterpatronen · mit W3-Zulassung vom Berufsgenossenschaftlichen Institut in St. Augustin (BGIA) und ist daher geeignet für den Einsatz beim Schweißen hochlegierter Metalle · mit Absaughaube und einem 3m langen Absaugarm (andere Absaugarmlängen auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Leistung:
3 x 400 / 50 V/Hz
Maße B x T x H:
655 x 655 x 1460 mm
Motorleistung:
1.5 kW
Ventilatorleistung:
3000 m³/h
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Absauganlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 3.146,54*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,54*
€ 3.744,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG