Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abluftset Absaugarm Arm-L.3m 2000m3/h KEMPER 0,75kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-1203730241
Hersteller:  Kemper
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
KEMPER Absaugarme eignen sich hervorragend für das Absaugen von Schweißrauch, Gasen, Dämpfen, leichten Stäuben und Lösungsmitteln · der Absaugarm in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Paralleleogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Polyestergewebeschlauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweißter Stahldrahtspirale · drehbare Absaughaube um 360° mit Drosselkappe · in jede Richtung schwenkbar · die Ventilatoren sind speziell für den Anschluss an Absaugarme, Teleskoparme und Absaugkräne entwickelt worden · Gehäuse und Flügelrad aus funkensicherem Siluminguss · das Flügelrad ist statisch und dynamisch gewuchtet · ausgezeichnetete Laufeigenschaften bei geringer Geräuschentwicklung · Gehäuse pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Absaugarm/Länge:
3 m
Leistung:
3 x 400 / 50 V/Hz
Ventilatorleistung:
0.75 kW
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Absauganlagen
Weitere Suchbegriffe: Abluftset
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 919,58*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,58*
€ 1.094,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG