Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absauganlage SF-BGIA Caremaster Rohr-D.150mm TEKA m.Einwegfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-1203730010
Hersteller:  TEKA
Herst.-Nr.:  97300130
EAN:  k.A.
BGIA*-geprüft mit Einwegfilter · Klasse W 3** · Prüfzeugnis BGIA 200520839/1140 · Fahrbarer Schweissrauchfilter für die meisten industriellen Absaugprobleme · insbesondere für das Absaugen von Rauchen, die beim thermischen Bearbeiten von Edelmetallen entstehen · Ausgerüstet mit einer langlebigen Filterkassette · Vorfiltereinheit · optischer und akustischer Filterüberwachung · Dichtsitzhebeeinrichtung · Betriebsstundenzähler · Kabelhalterung und Rollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Anschlußspannung:
400 V / 50 Hz
Ausführung:
außenliegende Gelenke, Armlänge 2m
Bezeichnung:
Caremaster-BGIA
Maße L x Ø:
2000 x 150 mm
Modell:
Absaugrohr mit außenliegendem Gelenk
Motorleistung:
1.1 kW
Ventilatorleistung:
2500 m³/h
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Mechanische Filtergeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
Frei Haus
€ 2.602,29*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.602,29*
€ 3.096,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG