Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer m.Flowmeter-200W21,8x1/14Zoll RH Argon/Co2 30l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-1000153129
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     780843
EAN/GTIN:
     4031182213953
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
nach DIN EN ISO 2503 und EN 13918 · DIN-Control · mit Flowmeter · mit Anschluss nach DIN 477-1 · Achtung: Durchflussmenge wird am Absperrventil reguliert
Weitere Informationen:
Eingangsdruck:
200 bar
Durchflussleistung max.:
30 l/min
Ausgangsanschluss:
G 1/4 ? RH
Gasart:
Argon / Co?
Anschlussart:
Überwurfmutter
Flaschenanschluss:
W 21,80 x 1/14 ? RH
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, schutzgas-flaschendruckminderer, 4031182213953, 780843, Druckminderer, Flaschendruckmindere, m.Flowmeter - 200bar
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 232,76*
€ 253,16*
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 300,16*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG