|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-1000152847 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | auf Aluminiumklebeband 600 mm Länge · durch die Einseitenschweißung auf Keramik erzielt der Anwender enorme ökonomische Vorteile · er erhöht die Schweißleistung und die Qualität der Schweißverbindung Merkmale: - Wurzelschweißen im Sprühlichtbogen - hohe Qualität der Wurzellage - kein Ausschleifen, kein Ausfugen - tiefer Einbrand - weniger Bindefehler - Je nach Schweißaufgabe gibt es eine Vielzahl verschiedener keramischer Schweißbadsicherungen: - zylindrische Form mit verschiedenen Durchmessern - flache Form mit Trapez- oder Halbrund-Nut - Sonderformen Besonders häufig werden sie auf selbstklebender Aluminiumfolie verwendet Weitere Informationen:  |  | B: | 25,4 mm | B1: | 11,1 mm | H: | 6,3 mm | T: | 1.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Keramische Badsicher, Keramische Badsicherung, auf Aluminiumklebeband |
|  |  |
| |