Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Massekabel L.5m/25mm2 gr.Stecker 13mm 300A Ku.-ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WZ-1000152552
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus kunststoffummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker und Erdklemme · (kleiner Stecker = 9 mm Dorn) · (großer Stecker = 13 mm Dorn) · Länge: 5 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
großer Stecker
Belastbarkeit:
300 A
Bezeichnung:
Massekabel
Länge:
5 m
mm²:
25
... > Kayser > Schweißtechnik / Technische Produkte > Massekabel
Weitere Suchbegriffe: Schweißerzubehör, Schweißkabel, Kabel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 23,44*
Kayser
3 Tage
€ 7,25*
€ 27,07*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG