|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WZ-1000152542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260060250036 |
| |
|
|  |  |
 | aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere Informationen:  |  | Belastbarkeit: | 300 A | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Ø: | 25 mm² | Stecker: | KS 50 | Stromstärke: | 300 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schweißkabel, konfektioniert, Schweikabel, SCHWEISSEN, KABEL, 4260060250036 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 28,82* | € 34,67* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,29* | € 37,55* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,51* | € 38,15* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,33* | € 39,13* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 32,51* | € 39,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 6,666* pro Kilogramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|