Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gartentor Standard Breite 100cm Höhe 75cm zinkphosphatiert Rahmen-D. 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106WZ-1000107201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002154400107
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220 · punktgeschweißte Gittermatte 50/50/4 mm eingeschweißt · Rohrrahmenschloss verzinkt · DIN rechts/links · mit Buntbarteinsatz · Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff · VE = 1 Tor
Weitere Informationen:
Ausführung:
zinkphosphatiert
Breite:
100 cm
Farbe:
tannengrün kunststoffbeschichtet RAL 6005
Höhe:
80 cm
Rahmen-Ø:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppeltorüberwurf, Standard, GARTENTOR, 4002154400107, Doppeltorüberwürfe, Gartentorfallen, TOPCOLOR TOR, Gartentore, Gartentor TOPCOLOR
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 112,16*
€ 124,57*
5 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 130,00*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 138,38*
€ 153,12*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 153,84*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 148,69*
€ 164,27*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG