Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lackierung RAL angeben,f.Wohncontainer,L.6000xB.2500xH.2945mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9197492632
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wohncontainer
schnell und preiswert zusätzlich Raum schaffen · optisch und technisch hervorragende Lösungen mit vielen Variationsmöglichkeiten · Wärmeschutzpaket Nach WSVO 95 / DIN 4108 serienmäßig · niedrige Betriebskosten durch hohen Rundum-Wärmeschutz einschließlich Wärmeschutzverglasung · Kranaufhängung für leichtes Aufstellen oder Umsetzen · gefertigt in Anlehnung an die Arbeitsstättenverordnung · max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 kN/m² · max. Schneelast auf Dach s = 1,00 kN/m² · max. Verkehrslast auf Boden a = 2,50 kN/m² · kostengünstiger Kran- und Entladeservice bis zur schlüsselfertigen Übergabe · Fundament- und Anschlusspläne für die Vorbereitung des Aufstellortes · kurze Realisierungszeiten · opional Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton Ihrer Wahl, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage · durch die Modulbauweise lässt sich jeder Raumbedarf in Industrie, Kommune und auf der Baustelle problemlos kostengünstig realisieren
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiterer RAL-Farbton für Außenwandlackierung
... > Kayser > Aussenanlagen > Büro- und Wohncontainer
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckräume
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 228,22*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG