Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Materialcontainer B4050xT6520xH2150mm o.Boden verz./zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9197492174
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     1463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

werden aus Grundmodellen zu Großräumen zusammengestellt · entweder frachtgünstig zerlegt und verzinkt oder als vormontierte Module verzinkt oder zusätzlich lackiert in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben).
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt. zerlegt. ohne Boden
Außenbreite:
4050 mm
Außenhöhe:
2150 mm
Außentiefe:
6520 mm
Innenbreite:
3970 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Innentiefe:
6350 mm
Produkt-Name:
Materialcontainer-Kombinationen
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, MATERIALCONTAINER, 3, 1463
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 4.062,87*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 4.024,31*
€ 4.243,53*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 4.448,65*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 4.590,72*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.062,87*
€ 4.834,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1040000093
Säbu
1462
€ 2.697,52*
Ähnlich
Primary Image
Säbu
1468
ab € 640,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG