Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vliesbeschichtung,f.Materialcont.,9197492045 Dachlichtband,u.Vliesbe-


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9197492123
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
die Vliesbeschichtung der Decke bindet weitestgehend eventuell entstehendes Schwitzwasser · nicht kombinierbar mit Dachlichtband
Weitere Informationen:
Außenmaße H x B x T:
2150 x 4050 x 2170 mm
Innenmaße H x B x T:
2000 x 3970 x 2000 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 343,36*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG