Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Materialcontainer B4050xT6520xH2150mm m.Holzfußboden verz./vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9197492054
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     1460+1461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

werden aus Grundmodellen zu Großräumen zusammengestellt · entweder frachtgünstig zerlegt und verzinkt oder als vormontierte Module verzinkt oder zusätzlich lackiert in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben).
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt. vormontiert. mit Holzfußboden².
Außenbreite:
4050 mm
Außenhöhe:
2150 mm
Außentiefe:
6520 mm
Innenbreite:
3970 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Innentiefe:
6350 mm
Produkt-Name:
Materialcontainer-Kombinationen
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, 1460+1461, MATERIALCONTAINER, 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 5.429,68*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 5.408,96*
€ 5.663,83*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 5.946,97*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.429,68*
€ 6.461,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG