Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Materialcontainer B2100xT2170xH2150mm o.Boden verz./zerlegt o.Kranäufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9197492043
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     1221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

verzinkt, zerlegte oder montierte Anlieferung · optional mit stabilen Holzfußboden · für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Entladung erforderlich · · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m² · Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 kN/m² · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² · Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt. zerlegt. ohne Boden
Außenbreite:
2100 mm
Außenhöhe:
2150 mm
Außentiefe:
2170 mm
Innenbreite:
2000 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Innentiefe:
2000 mm
Produkt-Name:
Materialcontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, 1221, MATERIALCONTAINER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 1.087,72*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.029,66*
€ 1.135,93*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.196,80*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.244,30*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,72*
€ 1.294,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Säbu
1126
ab € 306,01*
Zubehör
Säbu
1228
ab € 118,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG