Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Doppelflügeltür,H.1890xB.2750mm,f.Lagercontainer,m.Treibriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9197492024
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
(statt Standardtür) · mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur
Weitere Informationen:
Breite:
2750 mm
Gesamtbreite:
2750 mm
Gesamthöhe:
1890 mm
Höhe:
1890 mm
Maße H x B:
1890 x 2750 mm
Türgröße B x H:
2750 x 1890 mm
... > Kayser > Umweltschutz > Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Lagercontainer, Lagerungssysteme für Fässer, Umweltschutzprodukte, Lagern und Transportieren, Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 233,41*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG