Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Materialcontainer lack.,montiert,B.3050xT.2170xH.2150mm,m.Holzfußboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9197492006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar. Einzelcontainer sind sogar kranbar · entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit der Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast · Ordnung halten leicht gemacht. Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · optional Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton Ihrer Wahl, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 KN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m² · max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² · max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außenwandlackierung, Vormontage im Werk, mit Holzfußboden
Außenmaße H x B x T:
2150 x 3050 x 2170 mm
Gewicht:
450 kg
Innenmaße H x B x T:
2000 x 2920 x 2000 mm
Modell:
3
... > Kayser > Aussenanlagen > Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.926,35*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,35*
€ 2.292,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG