Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Parkbank 4-Sitzer braun,L.2000mm,m.13Sitz-/Rückenbohlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9195491326
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4010498030195
Suchbegriffe:
Parkbank
Gestell und Belattung aus Kunststoff · Sitz-/Rückenbohlen aus Mehrkammerprofilen, Bohlenstärke 50 x 30 mm · mittiger Sitz-/Rückenverstärkung · Sitz und Rückenlehne vormontiert, Rest zerlegt · Einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 - Sitzer
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Bänke
Weitere Suchbegriffe: Parkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 164,42*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG