Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch Fichte L.2000mm,Bohlen 60x120mm,Stahlgestell feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9195491091
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tisch
Tische
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Bank-/Tischlänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben · (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tisch
Leistenstärke:
60 x 120 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Bänke
Weitere Suchbegriffe: Parkbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 429,46*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,46*
€ 511,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG