Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Abfallbehälter 20l D.330/230xH.340mm gelocht verz.m.Schiene u.Schlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
106WS-9194491454
Hersteller:
Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
7057-02 FV
EAN/GTIN:
4040136757207
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
· zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · Maße H 340 x Ø 330/230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gelocht
Farbe:
verzinkt
Höhe:
340 mm
Inhalt:
20 l
Material:
Stahlblech
Produkt-Name:
Abfallbehälter
Ø:
330/230 mm
... >
Umweltschutz
>
Abfallbehälter
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandabfallbehälter
,
wandabfallbehälter verzinkt
,
abfallbehälter für außenanlagen verzinkt
,
standard- mülleimer 20l
,
7057-02 FV
,
4040136757207
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Großraumabfallboxen
,
Abfallsammelbehälter
,
Abfalleimer
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 824
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 57,36*
€ 69,34*
Lager 302
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 58,67*
€ 70,46*
Lager 376
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 79,51*
Lager 711
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 80,06*
Lager 106
11 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 70,89*
€ 82,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 106
Versand:
Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlblech-Abfallbehälter, 20 l,Gitterwand, offen, m. Wandschiene,RAL2000
Renner Schlauch- und Industrietechnik
7057-02PB_2000
ab € 111,66*
Ähnlich
Stahlblech-Abfallbehälter, 20 l,Vollwand, offen, m. Pfosten,anthrazit DB 703
Renner Schlauch- und Industrietechnik
7057-01PB_DB703
ab € 110,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG