Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombi-Ascher purpurrot,m.Dach 72l,m. Innenbehälter verz.,955x500x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Artikel-Nr.:  106WS-9194491261
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030695122219
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt
Weitere Informationen:
Behälter:
72
Farbe:
purpurrot, ähnlich RAL 3004
Gewicht:
23 kg
Maße H x B x T:
955 x 500 x 955 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kombiascher
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 330,92*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG