Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standascher Edelstahl,m.Dach,H.1150xB.180xT.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   106WS-9194491102
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4030695012077
für den Außeneinsatz als Standsäule · aus Edelstahl (geschliffen) · inkl. Aschereinsatz, ca. 2 l Inhalt · mit Bodenplatte für diebstahlsicheres Aufdübeln · inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:KAYSER GmbH
... > Kayser > Aussenanlagen > Abfallsammler
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser 10 Tage Frei Haus € 300,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  300,20* €  357,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ascher-Box verz.,Wandbefestigung,H.158xB.305xT.210mm
k.A.
€ 110,68* € 131,71
Ähnlich
Wandascher Edelstahl,m.Dach 3,7l,H.410xB.180xT150mm
k.A.
€ 162,45* € 193,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG