Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallscher-Kombination,m.Standfuß,Behälter/Haube feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9194491047
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
mit Haube und integriertem, wettergeschütztem Ascher · Behälter feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich beschichtet · Haube aus verzinktem Blech und zusätzlich beschichtet · Schiene, Fuß und Erdspieß feuerverzinkt · mit Schloss (Dornschlüssel s. Nr. 9194491049) · Behälter lässt sich leicht entriegeln und kippt zum Entnehmen in Schräglage · Inhalt 50 l · B 300 x T 350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
freie Aufstellung, mit Standfuß
Farbe RAL:
Behälter u. Haube feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1000 mm
... > Kayser > Aussenanlagen > Abfallascher
Weitere Suchbegriffe: Standascher, Zigarettenascher, Abfallsammler
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 394,19*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG