Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahnenmast H.12mxD.60/135mm m.Kipphalterung Hart Alu. elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9193490377
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     1-084-11-
EAN/GTIN:
     4046675189141
Suchbegriffe:
Fahnenmast
mannus fahnenmast
fahnenmast 12m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
12 m
Produkt-Name:
Fahnenmast
Ø oben:
60 mm
Ø unten:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: 4046675189141, FAHNENMAST 1-TEILIG, Fahnenmasten, 1-084-11-12000-0026
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 1.063,06*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 954,86*
€ 1.072,36*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.089,91*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,06*
€ 1.265,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG