Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahnenmast H.6mxD.60/100mm Hart Alu. elox. innliegende Hissvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9193490372
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     1-084-10-
EAN/GTIN:
     4046675189059
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 6m
mannus fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Produkt-Name:
Fahnenmast
Ø oben:
60 mm
Ø unten:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 4046675189059, Fahnenmasten, FAHNENMAST 1-TEILIG, 1-084-10-06000-0021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 355,06*
€ 403,70*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 377,59*
€ 419,23*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 434,30*
€ 481,73*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
Mannus
890887
ab € 120,47*
Zubehör
Primary Image
Mannus
890983
ab € 51,99*
Zubehör
Primary Image
Mannus
101754
ab € 170,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG