Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm Alu.m.Zentrierkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9193490344
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     890982
EAN/GTIN:
     4046675018526
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Bodenhalterung mit Zentrierkeil · Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit Zentrierkeil
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmaste, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 53,31*
€ 7,95*
ab € 48,56*
€ 53,58*
22 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 48,56*
€ 53,58*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 64,70*
Lager 106
18 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 60,58*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
890935
ab € 20,94*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 259,03*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 472,61*
Zubehör
Mannus
1-005-10-06000-0063
ab € 237,09*
Zubehör
Mannus
1-019-10-06000-0048
ab € 475,84*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 326,62*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 548,10*
Zubehör
Mannus
1-005-10-07000-0118
ab € 258,34*
Zubehör
Mannus
1-019-10-07000-0073
ab € 509,55*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 367,78*
Zubehör
Mannus
1-019-10-
ab € 600,77*
Zubehör
Mannus
1-005-10-08000-0068
ab € 370,53*
Zubehör
Mannus
1-019-10-08000-0054
ab € 669,19*
Zubehör
Mannus
1-031-10-
ab € 209,73*
Zubehör
Mannus
1-005-10-
ab € 283,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG