|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9192490290 Herst.-Nr.: 2.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit Dreikantschloss Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker | Breite: | 70 mm | Höhe über Flur: | 900 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Produkt-Name: | Feuerwehrpfosten | Tiefe: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Feuerwehrpfosten, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stahlrohrpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten bodenhülse, absperrpfosten stahl, Absperrungen, 2.0, Gurtpfosten, FEUERWEHRPFOSTEN, Absperr-Poller |
|  |  |
| |