Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9192490133
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-04-0015
EAN/GTIN:
     4050576051049
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

70 mm x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · aus Aluminium · rot-weiß beschichtet · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar) · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln · Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar. · Weitere technische Eigenschaften Breite: 70mm • Verschlussart: Dreikantverschluss • Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
rot-weiß
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit Spitzkappe
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 129,57*
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 131,21*
€ 4,95*
ab € 121,91*
€ 132,22*
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 132,33*
Lager 106
18 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 140,28*
€ 150,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,47*
Zubehör
k.A.
730726
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.