Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9192490117
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 124 RW
EAN/GTIN:
     4011879034917
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

quadratisch 70 x 70 mm · mit Dreikantschloss und Bodenhülse · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen · Weitere technische Eigenschaften Breite: 70mm • Verschlussart: Dreikantverschluss • Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Ausführung:
mit Spitzkappe
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 136,49*
€ 4,90*
ab € 135,90*
€ 142,25*
Frei Haus
ab € 135,77*
€ 143,96*
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 146,79*
Lager 106
19 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 162,90*
€ 173,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,19*
Zubehör
k.A.
730726
ab € 7,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.