|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9191489460 Herst.-Nr.: F 3290 EAN/GTIN: 4046502001356 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
zum Aufschrauben Weitere Informationen:  |  | Anzahl Radstände: | 4 | Ausführung: | tief. 90° | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Länge: | 2000 mm | Produkt-Name: | Fahrrad-Klemmbügel Reihenanlage | Radabstand: | 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Einzelständer, Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradeinzelparker, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Wandparker, fahrrad-reihenständer 4er, Fahrrad-Reihen-Hängeparker, Fahrrad-Bügelparker, Anlehnparker, Fahrradbügelparker, Fahrradklemmbügel, 4046502001356, ARINOS, F 3290, Fahrradständer, Reihenanlagen, GRUNDMODUL 4ER, Fahrrad-Klemmbügel, Fahrradkllemmhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 190,83* | € 218,68* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,91* | € 224,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 220,74* | € 238,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|