Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9190491491 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4024213560140 |
| |
|
|  |  |
 | aus robustem, widerstandfähigen PVC (Vinyl) · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · lässt sich rückstandsfrei entfernen · für eine saubere, langfristige Kennzeicnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Länge 33 m, Bandstärke 0,15 mm Weitere Informationen:  |  | Bandbreite: | 75 mm | Farbe: | grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 8,20* |
€ 16,50* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
€ 5,95* |
€ 19,24* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 3,95* |
€ 25,24* |  |  |  | Kayser | 10 Tage |  |  |  |  | pro Kartonage | € 7,25* | € 39,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Kayser |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Kartonage enthält 2 Rollen |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Kayser |  | Versand von Kayser |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|