Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsband,weiß B.75mm,L.33m selbstklebend,Vinyl


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9190491487
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4024213560102
aus robustem, widerstandfähigen PVC (Vinyl) · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · lässt sich rückstandsfrei entfernen · für eine saubere, langfristige Kennzeicnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Länge 33 m, Bandstärke 0,15 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
75 mm
Farbe:
weiß
... > Kayser > Arbeitsschutz > Bodenmarkierungsgeräte
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 8,20*
€ 16,50*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 17,97*
11 Tage
pro Rolle
€ 5,95*
€ 21,64*
Kayser
10 Tage
pro Kartonage
€ 7,25*
€ 39,63*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,63*
€ 47,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
4332163191780
€ 61,10*
€ 72,71
Zubehör
k.A.
4332163191797
€ 61,10*
€ 72,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG