Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streugutbehälter 550l L1340xB990xH780mm GFK o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WS-9190491204
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 400 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel Behälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
990 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Streugutbox Plus
Höhe:
780 mm
Inhalt:
550 l
Länge:
1340 mm
Produkt-Name:
Streugutbox Plus
Weitere Suchbegriffe: Streumittelbehälter, stapelbehälter grau, streugutbehälter 550l, Streugutboxen, 7322, Streugutbox, Streugutwagen, Streugutcontainer, STREUGUTBEHÄLTER 550
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 336,83*
€ 365,95*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 353,75*
€ 392,96*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 351,49*
€ 399,73*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 368,48*
€ 409,19*
€ 3,95*
ab € 387,44*
€ 430,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modellbeispiel: Aufkleber für Streugutbehälter -CEMO- (Art.-Nr. 14098)
CEMO
8625
ab € 24,83*
Zubehör
Artikelbild
CEMO
10064
ab € 54,41*
Zubehör
Anwendungsbeispiel: Hochstellschere für Streugutbehälter -CEMO- (Art.-Nr. 14100)
CEMO
3212
ab € 35,20*
Zubehör
Anwendungsbeispiel: Ladebügel, starr für Streugutbehälter -CEMO-
CEMO
1833
ab € 453,41*
Zubehör
Modellbeispiele: Schaufeln/Schneeschaufeln PP
k.A.
15117
ab € 71,68*
Zubehör
Primary Image
CEMO
7784
ab € 76,49*
Zubehör
Primary Image
CEMO
1490
ab € 22,39*
Zubehör
CEMO
7739
ab € 286,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG