Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packpapier i.Bogen,L.500xB.375mm,weißlich 1seitig glatt,35-38g/m2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9184100441
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
weißlich · einseitig glatt · holzhaltig · Gewicht pro VE = ca. 25 kg
Weitere Informationen:
L x B:
500 x 375 mm
Material:
35-38 g/m²
VE/Bögen:
1460
... > Kayser > Versand > Verpackungen
Weitere Suchbegriffe: Verpackungspapier
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 36,00*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,00*
€ 42,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1460 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG